Tornillos para madera
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
Tornillos para madera
U25710
U25710.013.0100
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
Tornillo para madera cabeza cilíndrica Phillips asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acero carbono SAE Cincado #6X1 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
NO.6
Longitud
1 Inch
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Dimensiones
A (max.)
0.26
H (max.)
0.103
Tamaño del conductor
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.1
Números de artículo
Artículo No.
U25710.013.0100
EAN
8712423050938
UBB
500625188866
UNSPSC
31162400