text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza cilíndrica Phillips asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Acero carbono SAE Cincado #6X1/2

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero carbono
Material técnico SAE
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro NO.6
Longitud 1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero carbono
Material técnico SAE
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado

Dimensiones

A (max.) 0.26
H (max.) 0.103
Tamaño del conductor 2

Estándares

ASME B18.6.1

Números de artículo

Artículo No. U25710.013.0050
EAN 8712423050921
UBB 500625188783
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.