text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo para madera cabeza avellanada abombada con ranura DIN 95 Latón Marrón 4,5X60MM

  1. ART NR 49352.045.060
  2. EAN 8717077269651
  3. UBB 500649385043
  4. UNSPSC 31161508

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro 4.5
ds 4.5
Anchura (L) (mm) 60
Info
  • Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material (largo) Latón
Tratamiento de superficie Marrón
DIN 95
NF E25-605
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk 8.3
f ≈ 1.1
k (max.) 2.35
n 1
  1. Descargar modelo CAD