Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
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
Tornillos cabeza cilíndrica moleteada
47480
47480.030.008
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
Tornillo moleteado tipo alto DIN 464 Latón Cu3 M3X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
8 mm
Material
Latón
Material técnico
Cu3
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
9
d-D
M3
dk
12
ds
6
Rosca total C ≤
12
h
7.5
k
2.5
L (mm)
8
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
464
Números de artículo
Artículo No.
47480.030.008
EAN
8715492844491
UBB
950351753716
UNSPSC
31161500