01097
01097.080.025
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
Tornillo hexagonal y punta de cono DIN 564 Acero Sin revestimiento 22H M8X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
25 mm
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
D (mm)
5.5
dp
5.5
k
6
L (mm)
25
P
1.25
s
10
z2
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
564
Números de artículo
Artículo No.
01097.080.025
EAN
8717077292734
UBB
500650782849
UNSPSC
31162400