01097
01097.060.012
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
Tornillo hexagonal y punta de cono DIN 564 Acero Sin revestimiento 22H M6X12
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
12 mm
Clase
22H
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
k
5
L (mm)
12
P
1
s
8
z2
3
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
564
Números de artículo
Artículo No.
01097.060.012
EAN
8717077292666
UBB
500650782195
UNSPSC
31162400