02000
02000.222.254
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
Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 7/8X10 Inch
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7/8 Inch
Longitud
10 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
14
Dimensiones
F
1.3125
H
0.546875
LT (min.): L
6 Inch
2.25
LT (min.): L≤6 Inch
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
02000.222.254
EAN
8715492417985
UBB
950351222662
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional
Descargar E-doc