02000
02000.255.203
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
Tornillo hexagonal UNF ASME B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 1.-12GX8 Inch
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1 Inch-12G
Longitud
8 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
12
Dimensiones
F
1.5
H
0.609375
LT (min.): L
6 Inch
2.5
LT (min.): L≤6 Inch
2.25
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
02000.255.203
EAN
8715492418067
UBB
950351223405
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional
Descargar E-doc