text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 7/8-9X7 Inch

  1. ART NR U04100.087.0700
  2. EAN 8717077346260
  3. UBB 500620794262
  4. UNSPSC 31161620

Precio por 
-


Embalaje: 1
Clase Gr.8
Diámetro 7/8
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Largura (L) (Inch - ft) 7 Inch
Material (largo) Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
TPI 9
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F 1.5/16
H 35/64
LT (min.): L>6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2
Hilos por pulgada 9