text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal UNC ASME B18.2.1 Acero Derecha Cincado Grade 5 5/8X4.1/2

  1. ART NR 02420.158.114
  2. EAN 8715492426215
  3. UBB 950351279357
  4. UNSPSC 31161620
Diámetro 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8 , 5/8
Largura (L) (Inch - ft) 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2 , 4.1/2
Clase Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5 , Grade 5
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Unified National Coarse
ASME B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1 , B18.2.1
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

F 15/16
H 25/64
LT (min.): L>6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5
Hilos por pulgada 11
  1. Descargar E-doc
  2. Descargar E-doc