text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal totalmente roscado UNC ASME B18.2.1 Acero inoxidable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X2 Inch

Artículo No.
Diámetro
Largura (L) (Inch - ft)
Clase CW1 / CW2
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse

Especificaciones

Diámetro 5/8
Largura (L) (Inch - ft) 2 Inch
Clase CW1 / CW2
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Caracteristicas de conducción Hexagonal
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse
Material técnico ASTM F593 304
TPI 11

Dimensiones

F 15/16
H 25/64
TPI 11

Estándares

ASME B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. U51010.062.0200
EAN 8715492838186
UBB 500625991830
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate