U04110
U04110.025.0300
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
Tornillo hexagonal totalmente roscado UNC ASME B18.2.1 Acero carbono SAE J429 Sin revestimiento Gr.8 1/4-20X3 Inch
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
3 Inch
Clase
Gr.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero carbono
Material técnico
SAE J429
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Coarse
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.1
Números de artículo
Artículo No.
U04110.025.0300
EAN
8715492839008
UBB
500626959323
UNSPSC
31162400