ARALAB
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
Hembrilla cerrada
Hembrilla cerrada métrico
17690
17690.063.010
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
Tornillo de ojo Acero inoxidable (Inox) A2 M6X30X10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
30 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
D
0.25
d2
5.25
Diámetro del ojo
10
L (mm)
30
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
17690.063.010
EAN
8712547008808
UBB
408370412640
UNSPSC
31161610