text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de fijación con tuerca din 25193 DIN 25193 Acero Derecha Sin revestimiento 4.6 M8X45

Artículo No. 08079.080.045
Anchura (L) (mm)
Clase 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
d1 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8

Especificaciones

Anchura (L) (mm) 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45 , 45
Clase 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6 , 4.6
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
d1 M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8

Dimensiones

m 6.5
P 1.25
s 13

Números de artículo

Artículo No. 08079.080.045
EAN 8717077305113
UBB 500650906448
UNSPSC 31162400