Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
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
Tornillos cabeza abombada y cuello cuadrado
08310
08310.080.020
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
Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
20 mm
Threaded pitch (P)
1.25
Clase
8.8
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
20.65
k (max.)
4.88
L (mm)
20
P
1.25
fn (max.)
5.6
Vn (max.)
8.58
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
≈4933
ISO
≈8677
NEN
≈303
DIN
603
Números de artículo
Artículo No.
08310.080.020
EAN
8715492558305
UBB
950351617770
UNSPSC
31161612