text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X25

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Threaded pitch (P) 1
Clase 8.8
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
dk (max.) 16.55
k (max.) 3.88
L (mm) 25
P 1
fn (max.) 4.6
Vn (max.) 6.48

Estándares

NEN ≈303
ISO ≈8677
DIN 603
BS ≈4933

Números de artículo

Artículo No. 08310.060.025
EAN 8715492558237
UBB 950351617028
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.