text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M5X35

  1. ART NR 55500.050.035
  2. EAN 8715492346315
  3. UBB 951351838614
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Threaded pitch (P) 0.800
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 35
Clase 70
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
ISO ≈8677
BS ≈4933
DIN 603
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
dk (max.) 13.55
k (max.) 3.3
P 0.80
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48
  1. Descargar modelo CAD