text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero inoxidable (Inox) A4 70 M10X200

  1. ART NR 55500.100.200
  2. EAN 8715494126120
  3. UBB 500571453645
  4. UNSPSC 31161612

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Threaded pitch (P) 1.500
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 200
Clase 70
Material (largo) Acero inoxidable (Inox)
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
DIN 603
BS ≈4933
ISO ≈8677
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
dk (max.) 24.65
k (max.) 5.38
P 1.50
fn (max.) 6.6
Vn (max.) 10.58
  1. Descargar modelo CAD