text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo de apoyo con hexágono interior UNC ASME B18.3 Alloy steel Sin revestimiento (5/16)3/8X1/4

  1. ART NR U07111.037.0025
  2. EAN 8715492891631
  3. UBB 500624165600
  4. UNSPSC 31161605

Precio por 
-


Embalaje: 10
Solo embalaje completo
D 3/8
D1 5/16-18
Largura (L) (Inch - ft) 1/4
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • El marcado de estos tornillos no es obligatorio.
  • Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida.
  • Atención: Como la clase de tolerancia de la rosca de estos tornillos es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cylindrical Knurled
Material (largo) Alloy steel
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca (larga) Unified National Coarse
BS 2470
ASME B18.3
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

A (max.) 0.562
D1 5/16-18
E 0.500
H (max.) 0.250
J 3/16
Hilos por pulgada 18
D (min.) 0,3710
D (max.) 0,3730
  1. Descargar E-doc