text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con punta cabeza con brida PZ BS 4174 Acero Cincado pasivado a negro ST4,8X25MM

  1. ART NR 26871.048.025
  2. EAN 8712423030213
  3. UBB 500656756185
  4. UNSPSC 31161507

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro 4.8
Anchura (L) (mm) 25
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza con collar biselado
Material (largo) Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Autorroscante
BS 4174
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

d1 (max.) 11.38
k (max.) 2.90
Nr. Pozidriv (Z) 2