text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M5X45

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 45 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 28
k 3.8
L (mm) 45
Nr. ranura 2
P 0.8

Estándares

ISO ≈7045
DIN 7985

Números de artículo

Artículo No. 24810.050.045
EAN 8715492645098
UBB 950353875962
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.