24810
24810.040.030
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X30
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
30 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
30
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
24810.040.030
EAN
8715492644954
UBB
950353176270
UNSPSC
31161504