24660
24660.020.020
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
20 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
paquete grande
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Rosca total C ≤
18
k
1.6
L (mm)
20
Nr. ranura
1
P
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
7985
ISO
≈7045
Números de artículo
Artículo No.
24660.020.020
EAN
8715492639028
UBB
950353516186
UNSPSC
31161504