text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M5X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 6 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M5
Thread length (min.) 25
dk (max.) 10
Rosca total C ≤ 28
k 3.8
L (mm) 6
Nr. ranura 2
P 0.8

Estándares

DIN 7985
ISO ≈7045

Números de artículo

Artículo No. 24665.050.006
EAN 8715494509138
UBB 500621768000
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.