Nedtrain Oud
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
24665
24665.040.008
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
Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M4X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
8 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza cilindrica baja
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Rosca total C ≤
25
k
3.1
L (mm)
8
Nr. ranura
2
P
0.7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈7045
DIN
7985
Números de artículo
Artículo No.
24665.040.008
EAN
8715492640789
UBB
950353622356
UNSPSC
31161504