text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M3X20


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 20 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
L (mm) 20
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

DIN 7985
ISO ≈7045

Números de artículo

Artículo No. 24665.030.020
EAN 8715492640703
UBB 950353905587
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.