text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M4X6

  1. ART NR 24810.040.006
  2. EAN 8715492644886
  3. UBB 950353681253
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M4
Anchura (L) (mm) 6
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Rosca total C ≤ 25
k 3.1
Nr. ranura 2
P 0.70
  1. Descargar modelo CAD