text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X25

  1. ART NR 24810.030.025
  2. EAN 8715492644862
  3. UBB 950353175447
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M3
Anchura (L) (mm) 25
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 19
dk (max.) 6
Rosca total C ≤ 20
k 2.4
Nr. ranura 1
P 0.50
  1. Descargar modelo CAD