text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X30

  1. ART NR 24660.025.030
  2. EAN 8717077070714
  3. UBB 500645200881
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2,5
Anchura (L) (mm) 30
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Información adicional paquete grande
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Rosca total C ≤ 20
k 2
Nr. ranura 1
P 0.45
  1. Descargar modelo CAD