text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M2X6

  1. ART NR 24665.020.006
  2. EAN 8715492640529
  3. UBB 950353904002
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2
Anchura (L) (mm) 6
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 16
dk (max.) 4
Rosca total C ≤ 18
k 1.6
Nr. ranura 1
P 0.40
  1. Descargar modelo CAD