text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza cilíndrica Phillips DIN 7985-H Acero Cincado 4.8 M2,5X10

  1. ART NR 24665.025.010
  2. EAN 8715492640598
  3. UBB 950353904754
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 200
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M2,5
Anchura (L) (mm) 10
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilindrica baja
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
DIN 7985-H
ISO 7045-H
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 18
dk (max.) 5
Rosca total C ≤ 20
k 2
Nr. ranura 1
P 0.45
  1. Descargar modelo CAD