Nedtrain Oud
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
24840
24840.030.006
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
Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
6 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Rosca total C ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
6
Nr. ranura
1
P
0.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
965
NF
≈E25-119-1
ISO
≈7046-1
Números de artículo
Artículo No.
24840.030.006
EAN
8715492645357
UBB
950353176684
UNSPSC
31161504