text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M3X20

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 20 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado a negro
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 20
Nr. ranura 1
P 0.5

Estándares

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Números de artículo

Artículo No. 24840.030.020
EAN 8715492645401
UBB 950353177187
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.