Nedtrain Oud
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
24840
24840.020.004
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
Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 Acero Cincado pasivado a negro 4.8 M2X4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
4 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Phillips
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado pasivado a negro
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
3.8
Rosca total C ≤
18
k (max.)
1.2
L (mm)
4
Nr. ranura
1
P
0.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Números de artículo
Artículo No.
24840.020.004
EAN
8715492645340
UBB
950353677392
UNSPSC
31161504