text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo con cabeza avellanada Philips DIN 965 A-H Acero Cincado 4.8 paquete grande M2,5X4


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 2.000
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M2.5
Longitud 4 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Info paquete grande

Dimensiones

d-D M2.5
Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 4
Nr. ranura 1
P 0.45

Estándares

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Números de artículo

Artículo No. 24670.025.004
EAN 8717077071315
UBB 500645206821
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.