text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo carriage rosca oversized UNC ASME B18.5 Acero SAE J429 Galvanizado caliente Gr.2 oversized 3/8-16X6 Inch

Especificaciones

Diámetro 3/8 Inch
Longitud 6 Inch
Marca Fabory
Clase Gr.2
Material Acero
Material técnico SAE J429
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Galvanizado caliente
Rosca Unified National Coarse
Info oversized

Dimensiones

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT (min.): L6 Inch 1.25
LT (min.): L≤6 Inch 1
Hilos por pulgada 16

Estándares

ASME B18.5

Números de artículo

Artículo No. U08307.037.0600
EAN 8717077380493
UBB 500623999314
UNSPSC 31161612

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.