Tuerca deslizante
Todas las categorías
Fijación
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Tornillos de seguridad & Sistemas de fijación
Lindapter
Sistemas de instalación
Tuerca deslizante
16197
16197.080.001
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
Tornillo cabeza tipo T / tuerca 50/40 Acero Cincado M8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 50/40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
41.5 mm
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Tipo no.
TYPE 50/40
Dimensiones
b
20.5
d-D
M8
L (mm)
41.5
L
41.5
s
4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
16197.080.001
EAN
8717077313576
UBB
500650990418
UNSPSC
31162400