text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza tipo T / tuerca 38/17 Acero Cincado M12

/ Precio por 
-

Artículo No.
Diámetro (d-D)
Anchura (L) (mm)
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza en T
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Tipo no. TYPE 38/17
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro (d-D) M12
Anchura (L) (mm) 34
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza en T
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Métrica
Tipo no. TYPE 38/17

Dimensiones

b 17.6
L 34
s 6.5

Números de artículo

Artículo No. 16194.120.001
EAN 8717077313552
UBB 500650990251
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate