text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M6X25


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Threaded pitch (P) 1
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 25 mm
Threaded pitch (P) 1
Clase 22H
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Punta Dog
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
dp (max.) 4
k 5
L (mm) 25
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Estándares

NF E25-133
DIN 561

Números de artículo

Artículo No. 01098.060.025
EAN 8717077049116
UBB 500644994658
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.