24862
24862.080.016
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
Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M8X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M8
Longitud
16 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M8
Thread length (min.)
38
dk (max.)
20
Rosca total C ≤
60
k (max.)
4.4
L (mm)
16
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-129
Números de artículo
Artículo No.
24862.080.016
EAN
8715493593978
UBB
950353758317
UNSPSC
31161504