text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M6X30


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M6
Longitud 30 mm
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk (max.) 15
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 30
n 1.6
P 1
t (min.) 1.5

Estándares

NF E25-129

Números de artículo

Artículo No. 24862.060.030
EAN 8715493593862
UBB 950353763267
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.