text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M5X16

  1. ART NR 24862.050.016
  2. EAN 8715493593695
  3. UBB 950353761931
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 500
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 16
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF E25-129
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 12.5
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 2.7
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1.2
  1. Descargar modelo CAD