text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza redonda encaje doble NF E25-129 Acero Cincado 4.8 M10X60

  1. ART NR 24862.100.060
  2. EAN 8715493594166
  3. UBB 950353964493
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 50
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M10
Anchura (L) (mm) 60
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF E25-129
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

Thread length (min.) 38
dk (max.) 25
Rosca total C ≤ 65
k (max.) 5.5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2.4
  1. Descargar modelo CAD