U24212
U24212.031.0250
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
Tornillo cabeza red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado 5/16-18X2.1/2
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Low carbon steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/16 Inch
Longitud
2.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción
Slotted/Phillips Combination
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Low carbon steel
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
18
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Dimensiones
A (max.)
0.59
H (max.)
0.216
J (max.)
0.084
Nr. ranura
3
T (max.)
0.132
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.6.3
Números de artículo
Artículo No.
U24212.031.0250
EAN
8712423001039
UBB
500624929674
UNSPSC
31162400