text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza red/ph comb UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Cincado #12-24X2.1/2

Artículo No.
Diámetro
Largura (L) (Inch - ft)
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Caracteristicas de conducción Slotted/Phillips Combination
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse

Especificaciones

Diámetro #12
Largura (L) (Inch - ft) 2.1/2
Material (largo) Low carbon steel
Tratamiento de superficie Cincado
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Caracteristicas de conducción Slotted/Phillips Combination
Dirección del hilo Derecha
Rosca (larga) Unified National Coarse
TPI 24

Dimensiones

A (max.) 0.408
H (max.) 0.153
J (max.) 0.067
Nr. ranura 3
T (max.) 0.096
Hilos por pulgada 24

Estándares

ASME B18.6.3

Números de artículo

Artículo No. U24212.021.0250
EAN 8712423000971
UBB 500624927025
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate