RB CONSTRUCT BVBA - 8799075401870
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
24650
24650.060.040
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
Tornillo cabeza oval doble NF ≈E25-129 Acero Cincado 4.8 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Clase
4.8
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M6
dk (max.)
14
k (max.)
4.2
L (mm)
40
n
1.6
P
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-129
Números de artículo
Artículo No.
24650.060.040
EAN
8715492638649
UBB
951353571684
UNSPSC
31161504