text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza oval doble NF ≈E25-129 Acero Cincado 4.8 M5X12

  1. ART NR 24650.050.012
  2. EAN 8715492638472
  3. UBB 950353156470
  4. UNSPSC 31161504

Precio por 
-


Embalaje: 1.000
Solo embalaje completo
Diámetro (d-D) M5
Anchura (L) (mm) 12
Clase 4.8
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material (largo) Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca (larga) Métrica
NF ≈E25-129
  1. Elegir otras medidas

Especificaciones

dk (max.) 12
k (max.) 4
n (max.) 1.3
P 0.80