Nedtrain Oud
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
51215
51215.030.025
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
Tornillo cabeza oval ancha con ranura NF ≈E25-129 Acero inoxidable (Inox) A2 M3X25
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
25 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza redondeada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M3
Thread length (min.)
25
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
35
k (max.)
2
L (mm)
25
n
1
P
0.5
t (min.)
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
≈E25-129
Números de artículo
Artículo No.
51215.030.025
EAN
8715494613101
UBB
500633188726
UNSPSC
31161504