02010
02010.096.031
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
Tornillo cabeza hexagonal UNF ASME ≈B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 3/8X1.1/4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
3/8 Inch
Longitud
1.1/4 Inch
Clase
Gr.5
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
24
Dimensiones
A
0.5625
F
6
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.2.1
BS
≈1768
Números de artículo
Artículo No.
02010.096.031
EAN
8715492418555
UBB
950351227208
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional
Descargar E-doc