text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal UNC ASME ≈B18.2.1 Acero Sin revestimiento Gr.5 5/16X1 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 1 Inch
Clase Gr.5
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 18

Dimensiones

A 0.5
F 5.2

Estándares

BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Números de artículo

Artículo No. 02410.079.025
EAN 8715492424327
UBB 950351265562
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.